Beli water heater 80 liter 3 kw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  4. KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  5. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  6. FERROLI Electric Water Heater SQ Series (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FERROLI Electric Water Heater SQ Series (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 4 jam 10 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 2.2
    • Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 30
  7. Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp949.900

    Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
  8. FERROLI Electric Water Heater Instant Divo Series (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FERROLI Electric Water Heater Instant Divo Series (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Garansi Resmi. - Garansi 3 Tahun.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Working Pressure (Bar): 0 MPa
    • Maximum Temperature (°C): 55 ± 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. Non Brand Volume Damper Galvanis (Katup Pengatur Udara)
    Mulai

    Rp399.900

  10. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
Daftar Harga water heater 80 liter 3 kw Terbaru October 2026
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)Rp19.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)Rp1.199.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
FERROLI Electric Water Heater SQ Series (Pemanas Air Elektrik)Rp20.999.900
Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)Rp949.900
FERROLI Electric Water Heater Instant Divo Series (Pemanas Air Elektrik)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)